25 件中 21 - 25 件

表示件数

富士電機

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
代表画像です

特長|国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

定格使用電圧(V)
AC200
開閉ひん度(回/時)
1800
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
適合レール幅(mm)
35
電気的耐久性
200万回(AC-3)
機械的耐久性
1000万回
動作時間(ms)
(コイルON→主接点ON)9〜20、(コイルOFF→主接点OFF)5〜16
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合モータ容量(100〜120V)(kW) 適合モータ容量(200〜240V)(kW) 適合モータ容量(380〜440V)(kW) 定格使用電流(A) 定格通電電流(A) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C07237483 SC-4-1 コイルAC200V 1b 1個 単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):4、三相かご形モータ(AC-3):4、単相モータ(AC-3):1.6 インチング・プラッギング(AC-4):5.5三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-3):7.5 インチング・プラッギング(AC-4):(200〜240V)19/(380〜440V)13、三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17、単相モータ(AC-3):(100V)19/(220V)19、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32 32 ¥8,745 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C07237517 SC-5-1 コイルAC100V 1a1b 1個 単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):4、三相かご形モータ(AC-3):4、単相モータ(AC-3):1.6 インチング・プラッギング(AC-4):5.5三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-3):7.5 インチング・プラッギング(AC-4):(200〜240V)19/(380〜440V)13、三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17、単相モータ(AC-3):(100V)19/(220V)19、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32 32 ¥9,295 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C07237526 SC-5-1 コイルAC100V 2a 1個 単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):4、三相かご形モータ(AC-3):4、単相モータ(AC-3):1.6 インチング・プラッギング(AC-4):5.5三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-3):7.5 インチング・プラッギング(AC-4):(200〜240V)19/(380〜440V)13、三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17、単相モータ(AC-3):(100V)19/(220V)19、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32 32 ¥9,295 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C07237544 SC-5-1 コイルAC200V 1a1b 1個 単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):4、三相かご形モータ(AC-3):4、単相モータ(AC-3):1.6 インチング・プラッギング(AC-4):5.5三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-3):7.5 インチング・プラッギング(AC-4):(200〜240V)19/(380〜440V)13、三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17、単相モータ(AC-3):(100V)19/(220V)19、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32 32 ¥9,295 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C07237553 SC-5-1 コイルAC200V 2a 1個 単相モータ(AC-3):0.8 インチング・プラッギング(AC-4):4、三相かご形モータ(AC-3):4、単相モータ(AC-3):1.6 インチング・プラッギング(AC-4):5.5三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-3):7.5 インチング・プラッギング(AC-4):(200〜240V)19/(380〜440V)13、三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)19/(380〜440V)17、単相モータ(AC-3):(100V)19/(220V)19、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)32/(380〜440V)32 32 ¥9,295 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
<<   1   2