1 件中 1 - 1 件

表示件数

エム・システム

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ
代表画像です

特長|1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。

種別
16/20/30W形
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
長さ(mm)
(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-25〜+55
規格
(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
消費電力(W)
(グロー方式)11〜13、(ラピッド方式)13〜15、(インバータ方式)11〜22、(AC電源直結方式)10〜13
管径(Φmm)
31.8
口金
G13
全光束(Lm)
900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700〜1100(インバータ方式)
色温度(K)
4600〜5500
取付け方法
既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)
40000(40℃にて)
光色
ブルーライト対策(昼白色)
適合器具
グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)
230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180〜280(インバータ方式)
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C19058856 LS600EX-U1-N/B 1本 ¥10,800 ¥10,465 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1