1 件中 1 - 1 件

表示件数

BENTECH

バッテリー・オルタネータチェッカー、LEDライト内蔵ダイレクトドライブコンプレッサー

バッテリー・オルタネータチェッカー、LEDライト内蔵ダイレクトドライブコンプレッサー
代表画像です

特長|車載用エアーコンプレッサー エコドライブに欠かせない空気圧チェック、バッテリー上がりなどを予防するバッテリーチェック、オルターネーター(発電器)チェックがこの1台で簡単にできます。 空気圧は愛車の指定空気圧に設定し、規定値に達すると自動でストップします。 ブルーバックライト液晶パネル搭載。夜間の作業に便利なLEDライト搭載。専用収納バッグ付。

用途|ドライブ前のタイヤ空気圧チェック、バッテリー電圧チェック、オルタネータ(発電機)の発電量チェックを一台でカバー。

注意|※連続使用時間は10分以内にしてください。長時間の使用は過熱、発火の原因になります。10分使用したら動作をとめて、本体の熱が冷めるまでお待ち下さい。連続して使用しますと、本体及び稼動部分(圧縮ピストン、モーター等)が過熱をし破損します。 ※過度な負荷をかけないでください。圧縮ピストン部、モーター部が過熱して故障の原因となります。 ※上記使用での故障、破損に関しましては保障の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 ※浮き輪等の空気遊具、ボールへの使用は空気の入れすぎに十分ご注意ください。空気の入れすぎは破損の原因となります。 ※コイルエアーホースは傷等がつかないよう十分にご注意ください。破損部分から破損をする場合があります。 ※使用中は目を離さないようにしてください。 ※お子様の手に触れないように保管してください。 ※本機を分解しないでください。 ※ホコリ、水分等がかからない場所で使用してください。 ※電源線に油等がつかないようにしてください。 ※異音が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源を抜いてください。

電源(V)
DC12(シガープラグ)
出力電圧(V)
直流11〜13.8
出力電流(A)
10
最大出力電力(W)
120
充填量(L)
15L/min
空気圧(kPa[psi])
689
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C18971408 0381J 1個 オープン ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1