1 件中 1 - 1 件

表示件数

BENTECH

車載用クリーナー エアーコンプレッサー付

車載用クリーナー エアーコンプレッサー付
代表画像です

特長|1つのボディーにカークリーナー、エアーコンプレッサーを搭載したデュアルモード。 お車での外出時に、いつでもどこでも使用できます。

用途|マリンレジャーやキャンプなどで、エアーコンプレッサーは浮き輪や、エアーベッドなどの空気入れとして!カークリーナーは車内に入った砂などをキレイにすることができます!

注意|※連続使用時間は15分以内にしてください。長時間の使用は過熱、発火の原因になります。15分使用したら動作をとめて、本体の熱が冷めるまでお待ち下さい。 ※ゴミはこまめに捨てて下さい。ゴミが詰まった状態で使用するとモーターに負荷がかかり過熱、発火の原因になります。 ※水の吸い込みにも対応していますが、大量の水を吸い込むことはできません。大量に吸い込みますと、電気部品部分に水が浸入し、故障、感電、発火の原因になります。 ※使用しない場合は電源を抜き、ホコリ、高温、湿気、振動のない場所に保管してください。

電源(V)
DC12(シガープラグ)
電力(W)
カークリーナー:120/エアーコンプレッサー:80
出力電圧(V)
直流11〜13.8
出力電流(A)
カークリーナー:10/エアーコンプレッサー:7
充填量(L)
15L/min
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C18971365 25.18.010J 1個 オープン ¥4,633 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1