1 件中 1 - 1 件

表示件数

BENTECH

DC12V ダイレクトドライブ140Wエアーコンプレッサー

DC12V ダイレクトドライブ140Wエアーコンプレッサー
代表画像です

特長|モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。 ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。 動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。 大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。 コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。夜間の作業に便利なLEDライト搭載。専用収納バッグ付。

用途|愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。 マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。 キャンプのエアーベッドの空気入れに。

注意|※連続使用時間は15分以内にしてください。長時間の使用は過熱、発火の原因になります。15分使用したら動作をとめて、本体の熱が冷めるまでお待ち下さい。連続して使用しますと、本体及び稼動部分(圧縮ピストン、モーター等)が過熱をし破損します。 ※過度な負荷をかけないでください。圧縮ピストン部、モーター部が過熱して故障の原因となります。 ※上記使用での故障、破損に関しましては保障の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 ※浮き輪等の空気遊具、ボールへの使用は空気の入れすぎに十分ご注意ください。空気の入れすぎは破損の原因となります。 ※PVCコイルエアーホースは傷等がつかないよう十分にご注意ください。破損部分から破損をする場合があります。

電源(V)
DC12(シガープラグ)
出力電圧(V)
直流11〜13.8
出力電流(A)
12
最大出力電力(W)
140
充填量(L)
20L/min
最大圧力(kPa)
1034
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C18971347 0312 1個 オープン ¥7,009 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1