1 件中 1 - 1 件

表示件数

ニチリウ永瀬

エコ骨粉

エコ骨粉
代表画像です

特長|この肥料は「福岡のとん骨ラーメン」から生まれたリサイクル商品で、天然の有機原料100%の配合肥料です。 早く効きしかも持続性のあるリン酸肥料のとん骨肥料を主にブレンドしておりますので、土中の有用菌が繁殖しやすい土壌をつくり地力をたかめる効果があります。 有機リン酸肥料成分が加わることにより、植物の生長を助け花・実・根の発育を高め、葉が増え丈夫になり、色鮮やかな花を咲かせ、実をならせ野菜をおいしくすることができます。 とん骨に含まれているリン酸は、土壌中のアルミナに固定されない為、土が硬くならず土壌中の養分を植物が吸収しやすい状態にします。 有機100%の良質の肥料ですので、花・野菜の元肥・追肥に安心して使用できます。

用途|花後の栄養補給に。庭木・花木・果樹の寒肥に。

注意|※この肥料には、動物由来たんぱく質が入っている為、家畜等の口に入らないように、使用後は密封し、直射日光を避けて保管してください。

使用方法
【元肥の場合】作付け2〜3週間前に表土全体に散布し掘り起こしてかたよらないように土とよく混ぜて使用してください。
【追肥の場合】直接ふれない位置に施用し、1回の施用量は、元肥より少なめにして、14〜20日位の間隔で施用してください。
成分
(保証成分量)窒素全量3.0%、リン酸善良17.0%
原材料
蒸製骨粉
適合作物
庭木、花木、果樹
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C18881677 1袋(5kg) オープン ¥1,025

出荷目安:1日


 
 
  1