2 件中 1 - 2 件

表示件数

日立アプライアンス(日立ライティング)

サンライン 20W形

サンライン 20W形
代表画像です

特長|省電力設計のランプは消費電力が4〜7%節減できます。(メーカ従来品より)

用途|一般

明るさ(W)
20
点灯形
グロースタータ形
種別
20W省エネ形
適合
FG-1E、FG-1P、FE1E
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.340
管径(Φmm)
28
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
定格平均寿命(時間)
8500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全光束(Lm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35059647 FL20SSD-18B 1箱(25本) 昼光色 1070 オープン ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C05246656 FL20SSW/18-B 1箱(25本) 白色 1230 オープン ¥4,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1