1 件中 1 - 1 件

表示件数

Remotion

HYPER REAL BOOSTER

HYPER REAL BOOSTER
代表画像です

特長|モバイルバッテリー型ジャンプスターター「HyperRealBooster」8,000mah容量のモバイルバッテリーで、付属のブースターケーブルを接続することでほぼ完全に上がってしまったバッテリーのオートバイでもジャンプスタートさせる事が出来ます。 USB出力端子もありますので、通常のモバイルバッテリーとして使用するもこと可能です。 USB端子は5V2.1A、最大瞬間電流200A。 残量を4段階のインジケーターで表示します。 ライト付きで暗い時でも使用できます。 付属品:ブースターケーブル、各種充電ケーブル。

質量(g)
226
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
79×18×143
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C18635225 - 1セット ¥12,960 ¥12,852

廃番

 
 
  1