3 件中 1 - 3 件

表示件数

タンガロイ

チップ 2QP-CNGA

チップ 2QP-CNGA
代表画像です

注意|※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 種別 材質 タイプ 寸法a(mm) 寸法d(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C08480726 2QP-CNGA120412 BX480 1個 ネガ BX480 片面マルチコーナタイプ 2.4 12.7 ¥5,735 ¥4,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


商品画像 C08480735 2QP-CNGA120412 BX950 1個 ネガ BX950 片面マルチコーナタイプ 2.4 12.7 ¥5,735 ¥4,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


商品画像 C57942342 2QP-CNGA120412 BXM20 1個 BXM20 ¥6,372 ¥4,970 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1