2 件中 1 - 2 件

表示件数

神戸製鋼

ステンレス鋼用溶接棒

ステンレス鋼用溶接棒
代表画像です

特長|オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。

用途|22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。

適合
SUS309・異母材用
棒端色:黒色、二次着色:白色
備考
船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS
JIS規格
Z3221 ES309-16
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 電流範囲 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09520734 NC-39 1箱(2kg) 2.6 300 下向、水平:75〜95/立向、上向:70〜90
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
オープン ¥6,369 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09520743 NC-39 1箱(5kg) 3.2 350 下向、水平:85〜120/立向、上向:80〜115
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
オープン ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1