1 件中 1 - 1 件

表示件数

東正車輛

ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付
代表画像です

特長|軽荷重Eシリーズ

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ゴム
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
122
車輪幅R(mm)
25
取付穴径d(mm)
8.8
ロック
回転ストッパー付
許容荷重(kg)
50
軸径(Φmm)
8
偏心E(mm)
30
プレート寸法F1×F2(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
82×40
タイプ
軽荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
材質
スチール
形状
自在
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07661744 EJ-100R-S 1個 ¥1,058 ¥744 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1