1 件中 1 - 1 件

表示件数

BOSCH(ボッシュ)

バッテリーチャージャー C3

バッテリーチャージャー C3
代表画像です

特長|高性能コンパクト充電器!!持ち運びに便利で扱いやすい軽量・コンパクト設計 電流・電圧をフルオートマチック制御で簡単操作、過充電を防止、バッテリーを傷めない、安全対策様々なバッテリーに対応・充電可能サイズ(推奨)・・・二輪車用 6V・12V (全サイズ)、四輪車用 12V (A〜Bサイズ)・充電可能サイズであれば二輪、四輪以外の用途でも使用可能(水上バイク、スノーモービル、レンタルボート(マリン)、クラッシックカー・スポーツ+AR7カー、農業機械)鉛硫酸式のバッテリーに使用可能 液式(液栓・フラット)・GEL・AGMレッド・ドット・デザイン賞・世界最大のデザイン・コンテストのひとつとして有名な賞を受賞(2011年受賞)日本専用仕様 AC 100V 50/60Hz 電安法(PSE)適合検査済みバッテリー接続用クリップクリップはネジ式となっており、丸端子でもバッテリーに接続できます。二輪車や使用頻度が低い車両での使用では車両側端子と共締めできます。・充電ケーブル(脱着可能)ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。10A ヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンガーフックC3 背面に取り付けることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。

注意|※大型車の充電は長時間を要します。

付属品
バッテリー接続用クリップ、C3専用充電ケーブル(脱着可能)、ハンガーフック
使用温度範囲(℃)
0〜+40
出力
(DC)6V/12V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×81×55
入力
(AC)100V/50/60Hz 60W[PSE]
バッテリー
6V/12V、鉛硫酸バッテリー、液式、ジェル、AGM(VRLA)
防塵防水性能
IP65
充電電圧(V)
14.7(±0.25)/14.4(±0.25)/7.2(±0.25)
充電電流(A)
3.5(±10%)/0.8(±10%)
ヒューズ容量(A)
2.5(内蔵)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17801105 BAT-C3 1台 ¥12,960 ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1