3 件中 1 - 3 件

表示件数

ヘンケル

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
代表画像です

特長|高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。

用途|木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着

使用温度範囲(℃)
-55〜80
材質
主成分:シアノアクリレート系
液色
透明
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬化時間
(軟鋼)5〜20秒
固着時間(秒)
20〜45(22℃)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 容量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C03391446 401-20 1本(20g) 324-8801 30 20 ¥1,760 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C37043693 401-3P 1パック(3g×3個) 336-8742 20 3×3個 ¥1,870 ¥1,529 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C48855387 401-50N 1本(50g) 423-5746 82 50 ¥3,960 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1