1 件中 1 - 1 件

表示件数

工進

ガーデンマスター

ガーデンマスター
代表画像です

特長|ガーデニングの殺虫・殺菌の必需品。 お手入れ簡単、洗浄スイッチ付き。 噴霧圧力が強いから高い木もラクラク。

用途|庭木殺虫・消毒剤の散布に。 園芸用、観賞用植物の殺虫・殺菌剤の散布及び散水に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤布に。

種類
電池式
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
2
ノズル長(mm)
960
噴霧能力(mL/min)
(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途
ガーデニング/家庭菜園
対応溶液
薬剤
噴射能力(mL/min)
(一頭口)570/(二頭口)740
ポンプ
ギヤポンプ
使用距離範囲(m)
(一頭口)噴霧時:約0.6、直射時:約4(斜め45°)、(二頭口)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5(斜め45°)
使用電池
単一形乾電池6本(別売)
本体質量(kg)
1.5
電池寿命(時間)
3〜4.5
付属品
スポイト:1ヶ、ショルダーベルト:1ヶ、2頭口噴口(1頭口切替):1ヶ、延長パイプ:1ヶ
噴霧調整
霧状、直射、一頭口
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17772484 GT-5HS 1台 オープン ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1