1 件中 1 - 1 件

表示件数

モノタロウ

ウェッジベース電球(24V シングル)

ウェッジベース電球(24V シングル)
代表画像です

用途|コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

注意|※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。 ※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。 ※必ず決められた定格で使用して下さい。 ※ソケットへの装着はしっかり行ってください。 ※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。 ※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。 ※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。 ※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。 ※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。 ※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。 ※また汚れた手で扱わないで下さい。 ※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。 ※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。 ※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。 ※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。 ※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。 ※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17547014 24V 3W T10 W2.1x9.5d 1箱(10個) ¥431 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1