3 件中 1 - 3 件

表示件数

モノタロウ

HIDバルブ ヘッドライト交換用 D2R/D2S 12V/24V共用 エコカー対応

HIDバルブ ヘッドライト交換用 D2R/D2S 12V/24V共用 エコカー対応
代表画像です

特長|電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。

用途|HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。

注意|※本製品は、日本工業規格に規定されています白色範囲におさまるよう設計、生産されていますが、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。その際は純正のHIDバーナーに交換してください。 ※交換作業は整備工場、板金工場で取り付けをご依頼ください。 ※12V/24V自動車用のH.I.D.バーナーです。他の用途には絶対に使用しないで下さい。またバラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい。 ※灯具を改造または変更した車には絶対に使用しないで下さい。また極端に足回りが硬い車両や、振動の激しい車両には切れる恐れがあるので使用しないで下さい。 ※バルブシェードは付属しておりません。別売のバルブシェードの使用をお勧めします。 ※トヨタ・ダイハツ車の純正HID水銀レスバルブには適合しません、1〜2分で切れてしまいます。この車種にはD4CのHID水銀レスバルブをご使用下さい。 ※D2C適合製で取付点灯時光が点滅する場合が有ります、これは接点不良が考えられます。接点不良対応グリスで処理して頂き再度取り付けて下さい。 ※ハイブリット車の一部車種には安定しない場合がございます。 ※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。

仕様
車検対応
適合
12V車・24V車両用
タイプ
D2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)
35
口金
P32d-3
定格電圧(V)
12・24兼用
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 色温度(K) 全光束(Lm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17501313 5500k D2C 1箱(2本) 5500 約2800 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C17501322 6000k D2C 1箱(2本) 6000 約2800 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C17501338 6500k D2C 1箱(2本) 6500 約2300 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1