1 件中 1 - 1 件

表示件数

東リ

ニュークロマ GX-9800V

ニュークロマ GX-9800V
代表画像です

特長|タイルカーペットの概念を超えた大胆さとポップさを提案します。

注意|※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。またぎ貼りを基本とし、二重床パネルの目地がタイルカーペットのほぼ中央にくるように割付けて下さい。 ※カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ※ストライプの位置が1枚1枚異なりますので、柄はつながりません。 ※8種類の色パターンがランダムに同梱されています。特定の色パターンを指定して選ぶことはできません。 ※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。 ※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)
5(カットパイル)
防炎性能試験番号
E2120065
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17450046 GX9801V 1箱(12枚) ¥36,288 ¥17,172 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1