2 件中 1 - 2 件

表示件数

SIRIUS

LEDフォグランプキット

LEDフォグランプキット
代表画像です

特長|消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。

注意|※保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。 ※ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。 ※ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。 ※左右水平になること。 ※独立したスイッチを有すること。

付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17417216 SINS-2423KB 1セット ブラック ¥30,456 ¥30,132 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C17417207 SINS-2423KS 1セット シルバー ¥30,456 ¥30,132 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1