2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

防錆潤滑剤

防錆潤滑剤
代表画像です

特長|金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。

用途|金属の防錆・潤滑

注意|※使用前に缶をよく振り、容器をさかさまにせずスプレーしてください。狭い範囲に塗布する場合は、付属のノズルを使用してください。

成分
ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、液化石油ガス
塩水噴霧
(参考値)24時間:A級(JIS K2246)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 危険物の含有量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17466234 MBN 1本(420mL) 252mL ¥230 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C17466243 MBN 1ケース(420mL×30本) 252mL/本 ¥6,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1

防錆潤滑剤.