1 件中 1 - 1 件

表示件数

KINGS TIRE

ビックスクーター対応バイク用タイヤ

ビックスクーター対応バイク用タイヤ
代表画像です

特長|KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001;2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9009は安定性において優れており、濡れている道路に対しての接地性に優れています。アスファルトの道に適しています。

注意|※前輪と後輪でサイズやパターンが異なる場合が多いので新車指定のサイズを確認の上、正しいサイズのタイヤを装着して下さい。
※このタイヤはチューブレスタイヤなのでチューブレス専用のリムを使用して下さい。
※タイヤサイド部に回転方向表示の矢印が表示されているタイヤは矢印の方向に従ってリム組を行って車両に装着して下さい。
※タイヤ組込の際のビードシーティング圧は必ず400kPa以下でお願いします。これを超える圧は絶対に入れないで下さい。
※タイヤ装着後はグリップが安定するまでは急発進や急加速、急ブレーキ、急旋回等の無理な走行は絶対にしないで下さい。必ず慣らし走行を100Km以上の距離で行ってください。また必ず法定速度以下で走行して下さい。タイヤ交換は必ず専門の業者へ依頼して行ってください。

適合
Front・Rear共用
幅(mm)
120
タイプ
TL(チューブレス)
外径(Φmm)
483
タイヤサイズ
120/70-12
パターン
9009
標準リム幅(inch)
3.5
リム径(inch)
12
速度記号/荷重表示
51P
許容リム幅(inch)
2.75〜3.75
プライレーティング
4PR
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17215336 120/70-12 1本 オープン ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1