1 件中 1 - 1 件

表示件数

タンガロイ

チップ PNCU-W

チップ PNCU-W
代表画像です

注意|※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

材質
AH725
形状
正五角形108°
厚さ(mm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
12.20
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40217161 PNCU0905GNER-W AH725 1箱(10個) ¥20,412 ¥14,901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1