1 件中 1 - 1 件

表示件数

住友電工

チップ CNMU-G

チップ CNMU-G
代表画像です

注意|※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

形状
ひし形80°
材質
ACK200
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41297252 CNMU130608N-G ACK200 1箱(10個) ¥16,956 ¥11,869 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1