1 件中 1 - 1 件

表示件数

京セラ

チップ DNGU-MFR-F

チップ DNGU-MFR-F
代表画像です

注意|※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

形状
ひし形55°
材質
PR1005
コーナー半径(mm)
0.03
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C40597471 DNGU0803005MFR-F PR1005 1箱(10個) ¥23,436 ¥16,092 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1