1 件中 1 - 1 件

表示件数

キンボシ

GS マルチスプレー電気式10L噴霧器

GS マルチスプレー電気式10L噴霧器
代表画像です

用途|電気式スタンドタイプの噴霧器です。

注意|※除草、除草用の農園芸用薬品の散布に。

種類
電気式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
480〜1000
噴霧能力(mL/min)
510
主な用途
家庭菜園
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口
材質(ノズル)
ステンレス
材質(ホース)
塩化ビニール
材質(タンク)
ポリエチレン
質量(kg)
2.5
動力
100V 50/60Hz 24W
電源コード(m)
2.5
噴射能力(mL/min)
800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×190×420
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C17079152 MS900A 1個 オープン ¥25,812

廃番

 
 
  1