30 件中 21 - 30 件

表示件数

バンドー化学

パワーエース

パワーエース
代表画像です

特長|パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

材質
ゴム
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ベルト形 ベルト幅(mm) ベルト上幅(mm) ベルト高さ(mm) 有効外周長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00283202 3V800 1本 3V 9.5 9.5 8 2032 ¥2,629 ¥1,859 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283211 3V850 1本 3V 9.5 9.5 8 2159 ¥3,058 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283227 3V900 1本 3V 9.5 9.5 8 2286 ¥3,058 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283236 3V950 1本 3V 9.5 9.5 8 2413 ¥3,289 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283491 5V560 1本 5V 16.5 16 13.5 1422 ¥4,345 ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283525 5V670 1本 5V 16.5 16 13.5 1702 ¥5,456 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283543 5V750 1本 5V 16.5 16 13.5 1905 ¥5,841 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283552 5V800 1本 5V 16.5 16 13.5 2032 ¥6,358 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283577 5V900 1本 5V 16.5 16 13.5 2286 ¥7,040 ¥4,829 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00283586 5V950 1本 5V 16.5 16 13.5 2413 ¥7,172 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
<<   1   2