1 件中 1 - 1 件

表示件数

エクセン

軽便ベビーフレキ

軽便ベビーフレキ
代表画像です

特長|小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。
堅牢なアルミダイカスト製モータケース。
安全でアース不要な二重絶縁構造。

用途|住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。

振動数範囲(Hz)
220〜280
振動部(直径×長さLmm)
23×336
電圧(V)
100
電流(A)
5
消費電力(W)
450/h
電源コード(m)
5
質量(kg)
5.5(コード含)
全長(mm)
1489
出力(W)
280
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02139873 E23F 0.8M 1台 ¥68,040 ¥58,212 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1