2 件中 1 - 2 件

表示件数

KOSO

LED電圧チェッカー

LED電圧チェッカー
代表画像です

特長|LEDランプ表示による簡易型電圧チェッカーです。LEDランプの色 位置で愛車の電圧状況をリアルタイムでお知らせします。 本体はCNCアルミ 削り出しにより高級感があり、 カラーもブラックとシルバーの2色が設定されていますので大型バイクや外車等、どんなバイクにもフィットします。 サイズも非常にコンパクトなので原付バイクにもピッタリです。 最近の車両は様々な電子制御が採用されている為 電圧を管理することが大切です。電 圧は管理したいけど、さりげな取り付けたい方にオススメです。

セット内容
メーター本体×1、割り込みコネクター×2、両面テープ×1、日本語説明書×1
使用温度範囲(℃)
外気温-10〜+60
規格
JIS D 0203
本体寸法(mm)
46×26×12
本体質量(g)
約24.2
使用電圧(V)
12
表示範囲
DC8〜16V(最小変化単位:0.1V)
警告
LEDによる警告
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16541324 KS-M-LVBK 1セット ブラック ¥2,916 ¥2,905 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C16541315 KS-M-LVSV 1セット シルバー ¥2,916 ¥2,905 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1