1 件中 1 - 1 件

表示件数

ENDOX(エンドックス)

クリアUBCスプレー

クリアUBCスプレー
代表画像です

特長|半透明タイプのアンダーコート。耐熱200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。

用途|自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロンなどの防錆施工剤として。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として。

注意|※各駆動部、熱交換パーツ、モーター、200℃以上熱が発生する箇所には塗布しないでください。

仕様
高密着性、耐酸、耐アルカリ特性
使用温度範囲(℃)
15〜30
耐熱温度(℃)
200(完全乾燥後)
密度
0.89g/mL
粘度(23℃)(Pa・s[P])
25
硬化時間(時間)
1
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
66.8mL
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16537596 80104 1個 ¥4,104 ¥3,229 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1