1 件中 1 - 1 件

表示件数

シンプソン

シンプソン金具 FB24(2×4用)

シンプソン金具 FB24(2×4用)
代表画像です

特長|スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。

用途|2×4または2×6の棚、手すり用

材質
溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)
1.0
寸法
部材/2×4
寸法H(mm)
86
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16382293 53-795 1個 オープン ¥64

出荷目安:1日


 
 
  1