2 件中 1 - 2 件

表示件数

スリーエム(3M)

VHB 構造用接合テープ(超強力タイプ)

VHB 構造用接合テープ(超強力タイプ)
代表画像です

特長|シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。

用途|ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。

注意|※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

ホワイト
長さ(m)
33
厚さ(mm)
0.4
特性
屋外使用可
粘着タイプ
超強力
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16447357 Y4920 12X33 1ケース 12 オープン ¥128,520 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C16447366 Y4920 19X33 1ケース 19 ¥128,792 ¥122,351 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1