2 件中 1 - 2 件

表示件数

スリーエム(3M)

VHB 構造用接合テープ(自動車内装用)

VHB 構造用接合テープ(自動車内装用)
代表画像です

特長|強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。

用途|建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。

注意|※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

グレー
長さ(m)
10
厚さ(mm)
1.2
テープ厚さ(mm)
1.2
主な用途
自動車内装用
特性
屋外使用可
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16447332 Y4825K-12 19X10 R 1巻 19 ¥6,411 ¥4,093 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C16447348 Y4825K-12 25X10 R 1巻 25 ¥8,433 ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1