2 件中 1 - 2 件

表示件数

Verity(ベリティ)

Verity FS HR Ver3 15W-50 MA

Verity FS HR Ver3 15W-50 MA
代表画像です

特長|特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。
トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。
エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。
高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。
夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。
安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。
2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。

用途|2輪車、4サイクル、ガソリン車

注意|※ノズルは付属しておりません。

API
MA
SAE
15W-50
ベースオイル
100%化学合成油(エステル+PAO)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16338665 - 1本(1L) ¥3,600 ¥2,905 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C16338674 - 1本(20L) オープン ¥47,412 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1