1 件中 1 - 1 件

表示件数

EMERSON(エマーソン)

エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー
代表画像です

特長|コンパクト、低価格!!
コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない
自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。

付属品
アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、樹脂、他
質量(g)
700
吐出し量(L/min)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×130×65
電源コード(m)
2.8(有効長2.75)
連続使用時間(分)
最大15
使用電源(V)
DC12
ホース長さ(mm)
580(有効長520)
最大圧力(kPa)
500
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16326284 EM-242 1台 ¥2,678 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1