1 件中 1 - 1 件

表示件数

EMERSON(エマーソン)

LEDライト付エアーコンプレッサー

LEDライト付エアーコンプレッサー
代表画像です

特長|LEDライト3灯搭載で暗い所での作業も可能
コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない
自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。

付属品
アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(g)
900
吐出し量(L/min)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×165×80
電源コード(m)
2.9(有効長2.8)
連続使用時間(分)
最大15
使用電源(V)
DC12
ホース長さ(mm)
580(有効長480)
最大圧力(kPa)
500
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16326275 EM-241 1台 ¥4,298 ¥3,769 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1