1 件中 1 - 1 件

表示件数

EMERSON(エマーソン)

ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー
代表画像です

特長|高性能なのに静粛&コンパクト

所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】
155/65-14<260kPa>:約2分50秒
195/65-15<220kPa>:約3分40秒
215/65-16<240kPa>:約4分50秒

【自転車用タイヤ】
24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
吐出し量(L/min)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
使用電源(V)
DC12
運転音(dB)
65程度(静音)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
ホース長さ(mm)
600
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16326266 EM-240 1台 オープン ¥7,549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1