1 件中 1 - 1 件

表示件数

DXアンテナ

増設用室内子機

増設用室内子機
代表画像です

特長|子機同士の通話と、親機を中継することにより、最大200mの通話距離を実現。
自動応答モードにも対応。親機からの呼び出しで自動的に通話できます。

注意|※この製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。この製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、この製品のACアダプターおよび乾電池を抜いて、メーカーカスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えばパーティションの設置等)についてご相談ください。
※この製品をCSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にこの製品の電波が混入する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

仕様
増設子機の登録台数:親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機)登録可
呼び出し:親機と室内子機へ(玄関子機へは不可)※室内子機を2台以上増設した場合
自動応答:ON/OFF切換(玄関子機からは自動応答しません。)
付属品
専用ACアダプター(約1.8m)×1個、壁面取付金具×1個、取付ネジ×4本
質量(g)
130(ACアダプターを除く)
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
規格
ARIB STD-T101準拠
消費電力(W)
0.1(待機時)、0.7(通話時・無音)
電源
専用ACアダプター
音量
通話:4段階(大/中/小/最小)、呼出:4段階(大/中/小/OFF)
ランプ
呼出・通話(呼出LED)/ON/OFF切換
通信方式
時分割多元接続方式
音圧
(A特性)音量大:95dB/10cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×89×22
警告
通信不可時(LEDと警告音)/あり
電源タイプ
電源コード式
周波数(MHz)
1895.616〜1902.528(1.728MHz step)
通信可能距離(m)
100(見通し)
通話時間
無制限(押ボタンを押すまで)
音声
2種類から選択
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16304252 DWH10A1 1台 ¥10,800 ¥8,089 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1