1 件中 1 - 1 件

表示件数

アネスト岩田キャンベル

コードレスコンプレッサー

コードレスコンプレッサー
代表画像です

特長|携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 家庭電源AC100V、車電源DC12Vにて充電(AC100Vをつないだまま使用することはできません) 4.5Ahのバッテリー内蔵でDC12V電源になります。

付属品
ノズル(自動車用、自転車(英式)、浮き袋用(太・細)、ボール用ニードル×1、ヒューズ×1
仕様
圧力計・照明付き
電源(V)
DC12
本体質量(kg)
3.9
最高圧力(MPa)
0.95
連続使用時間(分)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×150×220
ホース長さ(cm)
50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C16295152 CC9410 1個 ¥10,584 ¥8,521 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1