1 件中 1 - 1 件

表示件数

住友電工

チップ DCMT-SU

チップ DCMT-SU
代表画像です

注意|※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C32742044 DCMT11T304N-SU T3000Z 1箱(10個) ¥12,204 ¥8,543 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1