2 件中 1 - 2 件

表示件数

住友電工

チップ CCGT-AG

チップ CCGT-AG
代表画像です

特長|材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

注意|※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

切刃長さ(mm)
6.4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 コーナー半径(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05888924 CCGT060202N-AG H1 1箱(10個) 0.2 ¥13,392 ¥9,374 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


商品画像 C05889046 CCGT060204N-AG H1 1箱(10個) 0.4 ¥13,392 ¥9,374 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1