1 件中 1 - 1 件

表示件数

住友電工

チップ VBMW

チップ VBMW
代表画像です

特長|材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。

注意|※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C41343303 VBMW160408 1箱(10個) ¥22,680 ¥15,876

出荷目安:1日

別送品


 
 
  1