3 件中 1 - 3 件

表示件数

サンハヤト

ハヤコートMARK2スプレータイプ

ハヤコートMARK2スプレータイプ
代表画像です

特長|臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。

用途|屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。

主成分
ポリビニール系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)
4.3×1014
標準塗布面積(1回塗り)
約6m2 (1回塗り)
絶縁破壊電圧(kV)
12(/0.1mm)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06555132 AY-302 1本(222g) 透明 ¥1,210 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06555141 AY-302OB 1本(222g) 蛍光色 ¥1,452 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06555157 AY-302Y 1本(222g) 黄色 ¥1,452 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1