2 件中 1 - 2 件

表示件数

サンドビック

チップ DCMT-MM

チップ DCMT-MM
代表画像です

注意|※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37355543 DCMT070208-MM 1115 1箱(10個) ¥10,260 ¥9,061 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37369446 DCMT070208-MM 1125 1箱(10個) ¥10,260 ¥8,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1