2 件中 1 - 2 件

表示件数

サンドビック

チップ CCMT120404-MM

チップ CCMT120404-MM
代表画像です
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37355342 CCMT120404-MM 1115 1箱(10個) ¥16,740 ¥15,012 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37369306 CCMT120404-MM 1125 1箱(10個) ¥16,740 ¥15,012 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1