10 件中 1 - 10 件

表示件数

THK

ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
代表画像です

特長|有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。

注意|※潤滑剤を給脂してからお使いください。ホルダには給脂穴と油溝があり、適宜グリースニップルより給脂することができます。 給脂は、POS5形、6形ではホルダの給脂穴、それ以外のものはグリースニップルから充てんします。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法S(mm) 寸法d(mm) 寸法D(mm) 寸法L(mm) 寸法d1(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06335174 POS10L 1個 M10×1.5 10 26 61 12.9 ¥1,210 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335183 POS12L 1個 M12×1.75 12 30 69 15.4 ¥1,540 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335192 POS14L 1個 M14×2 14 34 77 16.9 ¥1,760 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335201 POS16L 1個 M16×2 16 38 85 19.4 ¥2,310 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335217 POS18L 1個 M18×1.5 18 42 93 21.9 ¥2,860 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335226 POS20L 1個 M20×1.5 20 46 101 24.4 ¥3,410 ¥2,629 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335235 POS22L 1個 M22×1.5 22 50 109 25.8 ¥4,180 ¥3,069 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335147 POS5L 1個 M5×0.8 5 16 41 7.7 ¥1,034 ¥736 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335156 POS6L 1個 M6×1 6 18 45 9 ¥1,034 ¥736 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06335165 POS8L 1個 M8×1.25 8 22 53 10.4 ¥1,210 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1