3 件中 1 - 3 件

表示件数

THK

六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
代表画像です

特長|厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

注意|※寸法d1※は、グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。 シールの使用温度は80℃以下です。

寸法d1(mm)
材質
炭素鋼
シール
シールなし
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法d(mm) 寸法r(mm) 寸法D(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C06332803 CF10-1-A 1個 36 5 10 1 26 ¥1,980 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C06332794 CF10-A 1個 36 5 10 1 22 ¥1,870 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C06332776 CF6-A 1個 28 3 6 0.5 16 ¥1,650 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1