3 件中 1 - 3 件

表示件数

THK

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
代表画像です

特長|厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

注意|※寸法d1※は、グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。 シールの使用温度は80℃以下です。

材質
炭素鋼
寸法d1(mm)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法d(mm) 寸法r(mm) 寸法D(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C06332986 CF10-1UU-A 1個 36 5 10 1 26 ¥2,420 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C06332934 CF4UU-A 1個 20 2.5 4 0.5 12 ¥2,420 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C06332952 CF6UU-A 1個 28 3 6 0.5 16 ¥2,200 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1