2 件中 1 - 2 件

表示件数

神戸製鋼

溶接棒 LB-52

溶接棒 LB-52
代表画像です

特長|ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。

用途|軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接

タイプ
490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格
Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格
A5.1 E7016該当
棒端色:青白色、二次着色:白色
備考
船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 棒径(Φmm) 棒長(mm) 電流範囲(A) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06180711 LB-52 1箱(5kg) 3.2 350 下向:90〜130、立向・上向:80〜120 オープン ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06180727 LB-52 1箱(5kg) 4 400 下向:130〜180、立向・上向:110〜170 オープン ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1