2 件中 1 - 2 件

表示件数

オイレス工業

オイレス#80 パイプ素材

オイレス#80 パイプ素材
代表画像です

特長|オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

長さ(mm)
500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径(Φmm) 内径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00461632 80S-2030 1個 31.5 19 オープン ¥3,289 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00461641 80S-2535 1個 36.5 24 オープン ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1