2 件中 1 - 2 件

表示件数

オイレス工業

TCBオイレステクメット

TCBオイレステクメット
代表画像です

特長|オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。

外径(Φmm)
8
内径(Φmm)
6
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00457983 TCB-0606 1個 6 オープン ¥197 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C00457992 TCB-0610 1個 10 オープン ¥197 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1