1 件中 1 - 1 件

表示件数

京セラ

チップ VCGT-AH

チップ VCGT-AH
代表画像です

特長|(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06360907 VCGT160404AH KW10 1箱(10個) ¥30,672 ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1